- 強力万能はさみ スリム モノタロウ 45549228 - 強力万能はさみ スリム モノタロウ 45549228 - 強力万能はさみ スリム モノタロウ 45549228 - 強力万能はさみ スリム モノタロウ 45549228

強力万能はさみ スリム

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード45549228 品番-
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。

ギザノコ刃切断能力
ナイロン・ケブラー繊維:各種
編祖線・平編銅線:各種
アルミ板・銅線:0.5mm以下
プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力
銅線:1.5mmΦ以下
キャブタイヤ:各種
線芯コード:各種
線被覆コード:各種
全長(mm)178 用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)約66 刃厚(mm)2.3 硬度HRC53±2
注意
※用途以外には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45549228
2026-03-08
用途:
クラフト(籠づくり)
医療・福祉・介護関連業

しっかり切れて持ちやすくて気に入りました。ワイヤーなども簡単に切れるためこれ1本で作業がはかどります。

2026-02-04
用途:
手芸の時
卸売・小売業

とても切れ味が良いので細かい布のカット時に刃の先端部を使うと、とても効率良く作業ができます。本来は布などを切るハサミではないのでしょうが、大活躍です。

2026-02-02
用途:
農作業
医療・福祉・介護関連業

マイカ線の固いものから、マルチの薄いものまで、よく切れます。
これ1本でほとんどの作業が効率よくできるようになりました。
安いはさみを毎年買い直すのが無駄に感じますよ。これも安いけど。

2026-01-20
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

自動車修理とは直接関係ありませんが段ボールを縛るロープを切るはさみの切れ味が悪くなってきたので買ってみましたが評判通りストレスなく切ることができます。

2025-09-19
用途:
事務作業等
製造業

しっかりとした作りこみで切れ味は最高です。刃もとにギザギザがついておりますので、有効刃渡りが5cmとなります。事務作業で紙等の切断では刃渡りが短いです。

対象商品:
45549228
2025-02-20
用途:
台所で使ってます

切れ味最高!野菜を切ったりしてます。まな板が汚れないので重宝です。鮭の切身もカットしたり我が家では大助かりです。

対象商品:
45549228
2024-08-19
用途:
普段使い
建設業・工事業

良く切れます。切れ難い釣り用のPEラインでもスパッと切れます。
普段使いなら何の問題もないけど、力を籠める作業には、強力万能はさみのコンパクトかロングタイプの方がおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
45549228
2024-04-12
用途:
梱包作業時

女性が梱包するので厚紙が簡単に切れるはさみと思い購入しました。
切れ味は普通に切れるので問題ありませんがどの程度耐久性があるか使用していきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする