花工場原液

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(800mL) 成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-10-5 注文コード45549246 品番800ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は成分・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

成分と配合量の設計を見直したグットバランス
花着きや葉色が良くなりグンと元気に!!
3種(硝酸性窒素・アンモニア性窒素・尿素)のこだわり窒素配合で生育アップ!
植物の健やかな生育に必要な、様々な栄養をバランス良く配合した、すばやい効きめの肥料です。

適合作物草花、ばら、球根、観葉植物、洋ラン、野菜、ハーブ、花木、果樹、サボテン、多肉植物、山野草、盆栽、東洋ラン、幼苗、芝生、庭木、竹など 用途根が弱っているとき、生育不良時の元気回復に 成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-10-5 質量(g)1110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×261×78 希釈倍率125〜2000
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

商品説明動画

新改良でパワーアップ!成分と配合量の設定を見直したぐっとバランス肥料 花工場原液
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-04
用途:
観葉植物、多肉植物の肥料として使用
サービス業

有名な商品と効果に違いなく普通に使えています。
たくさんの植物があるので、大きいこの商品が使いやすいです。

対象商品:
45549255
2024-05-14
用途:
即効性の液肥!
教育・研究機関

これがコスパ一番、生育が一番になっていました。
以前から使っていますが、なるほどと思いました。

対象商品:
45549255
2024-08-01
用途:
バラ用の肥料

液肥はいろいろ使っていますが、赤い色が強く出る印象を受けます。バラが50鉢あり、複色系のバラの赤い色が強い印象です。

対象商品:
45549255
2022-11-20
用途:
お花に散布
不動産業

容量が大きくて 安くて お得感があります
再購入をしたいとおもいます

対象商品:
45549246
2022-06-17
用途:
花の栄養剤として
サービス業

水やり時に手軽にできるのが良い。花付きもよくなるのでうれしい。

対象商品:
45549255
2022-07-17
用途:
花壇用に
その他業種

何時も使用しており今回大きいタイプがあったので購入しました。安定した肥料です。

対象商品:
45549255
2021-11-18
用途:
バラ、パンジー、金魚草などの開花促進
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通常の液体エキスよりも開花効果は優れており、即効性も高いので、非常に満足しています。

対象商品:
45549246
2021-09-13
用途:
事務所の鉢植え用
運輸・通信業

鉢数が多いので薄めて使えるタイプを使っています。
以前から使っています。成分構成が少し違いますが、ハイポネックより安価で効果は問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする