※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリル板(白) 厚さ5mm

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45549314 品番 5×100×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,076
販売価格(税別)
978

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です

厚さ(mm)5 幅(mm)100 長さ(mm)100 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45549603
2022-09-19
用途:
店の看板
製造業

シンプルな店の看板を自作するのに 購入いたしました。 価格も手頃ですぐに届いたのでとても助かりました。 ホームセンターよりも安いので よかったです。

対象商品:
45549576
2021-11-09
用途:
通りに面した窓の目隠しとして使用
教育・研究機関

PETパネルスタンド3個と共に購入しました。見た目も美しく満足しています。できればもっとサイズのバリエーションがあるとよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45549646
2021-07-13
用途:
パーテーション
サービス業

乳白色でほどほどの光を通し、圧迫感の無いパーテーションになりました

1人が参考にしています
対象商品:
45549411
2021-04-14
用途:
表札取り付けの土台に
製造業

レンガの門柱に表札を付ける時の土台として購入。アクリルカッターで厚みの1/3程度削れば、うまく割る事が出来ました。

対象商品:
45549506
2020-11-26
用途:
UVインクジェット印刷後レーザー加工機
ミライク株式会社 様 (製造業)

ノーブランドと明記だったので不安でしたがきちんとしたメーカー品で安心しました

対象商品:
45549411
2020-01-31
用途:
実験用の部材
冨田商事株式会社 様 (卸売・小売業)

大きさ、厚み、硬度など希望通りのものでした。ドリルでの穴あけも問題なく出来ました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
45549594
2020-09-04
用途:
仕切りとして。
ノエビア月が丘中央代理店 様 (サービス業)

透明を注文したつもりでしたが、まあ、他の用途に使います。
5mmは思っていてより厚みがありました。

対象商品:
45549682
2021-04-20
用途:
静電気試験の絶縁板に使用
理化工業株式会社 様

静電気を30kV印加する場合、IEC61000-4-2規格の規定通りの板しかなかったため、
30kV以上静電気を印加すると絶縁が壊れて導電板(水平結合板)に導通していました。
耐電圧がプラスチックは、1mm10〜20kVあるといわれていますが、推奨値ではないので、5mmのアクリル板を購入しました。
重さもさほど重くなく便利に使えるので購入してよかったと思います。
出来れば、改善していただきたい点があります。
アクリル板の角が鋭すぎて指を切りました。もう少し丸みを帯びていてもよいのではないかと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2458:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする