3×100×100 ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm ノーブランド 45549716

ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)100
幅(mm)100
内容量1枚注文コード45549716品番3×100×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。
耐熱性にも優れています。

用途
産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3幅(mm)100長さ(mm)100材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45549743
2022-03-06
用途: 小物治具

製品として何の問題もありません、これはブランド物と
何もわかりません、これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 45549971
2021-03-31
用途: 屋外雨除け囲い

今回で2回目ですが他社製と比較すれば何となく柔い感じが否めない。使用に当たっては特段問題ございません。

対象商品 : 45549725
2019-10-23
用途: 材料として

必要サイズに対し丁度の寸法で助かりました
特に問題ありません

対象商品 : 45549822
2019-07-08
用途: 展示品
製造業

CNCで切り抜いて使いました。手軽に使えてよいと思います。

対象商品 : 45549822
2019-01-31
用途: 冶具の作成

試験冶具の部材に使用しています。ノーブランドですが問題なく使用できています。安価ですので今後も冶具作成時に使用させてもらいます。

対象商品 : 45549725
2017-07-20
用途: 吸盤を接着するためのベース
有限会社西日本PFE

車輛のメーターフード上にスマートフォンのホルダーを取り付けるために流用。
ダッシュの表面がいぼいぼしているので、ホルダーの吸盤らしきものがよく効かなかったため、このポリカ板をダッシュ上に固定して、ポリカ板にホルダーを取り付けています。
強力かつ長時間にわたり吸盤が吸着しています。

対象商品 : 45549917
2014-04-25
用途: ブーメランの素材として

比重や硬さはちょうどよい。写真画像よりも透明度が高いのは少し残念なところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする