※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45549734 品番 3×100×300
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。
耐熱性にも優れています。

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)300 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45549743
2022-03-06
用途:
小物治具

製品として何の問題もありません、これはブランド物と
何もわかりません、これからもよろしくお願いします。

対象商品:
45549971
2021-03-31
用途:
屋外雨除け囲い

今回で2回目ですが他社製と比較すれば何となく柔い感じが否めない。使用に当たっては特段問題ございません。

対象商品:
45549725
2019-10-23
用途:
材料として

必要サイズに対し丁度の寸法で助かりました
特に問題ありません

対象商品:
45549822
2019-07-08
用途:
展示品
製造業

CNCで切り抜いて使いました。手軽に使えてよいと思います。

対象商品:
45549822
2019-01-31
用途:
冶具の作成

試験冶具の部材に使用しています。ノーブランドですが問題なく使用できています。安価ですので今後も冶具作成時に使用させてもらいます。

対象商品:
45549725
2017-07-20
用途:
吸盤を接着するためのベース
有限会社西日本PFE 様

車輛のメーターフード上にスマートフォンのホルダーを取り付けるために流用。
ダッシュの表面がいぼいぼしているので、ホルダーの吸盤らしきものがよく効かなかったため、このポリカ板をダッシュ上に固定して、ポリカ板にホルダーを取り付けています。
強力かつ長時間にわたり吸盤が吸着しています。

対象商品:
45549917
2014-04-25
用途:
ブーメランの素材として

比重や硬さはちょうどよい。写真画像よりも透明度が高いのは少し残念なところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする