※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
製品として何の問題もありません、これはブランド物と何もわかりません、これからもよろしくお願いします。
今回で2回目ですが他社製と比較すれば何となく柔い感じが否めない。使用に当たっては特段問題ございません。
必要サイズに対し丁度の寸法で助かりました特に問題ありません
CNCで切り抜いて使いました。手軽に使えてよいと思います。
試験冶具の部材に使用しています。ノーブランドですが問題なく使用できています。安価ですので今後も冶具作成時に使用させてもらいます。
車輛のメーターフード上にスマートフォンのホルダーを取り付けるために流用。ダッシュの表面がいぼいぼしているので、ホルダーの吸盤らしきものがよく効かなかったため、このポリカ板をダッシュ上に固定して、ポリカ板にホルダーを取り付けています。強力かつ長時間にわたり吸盤が吸着しています。
比重や硬さはちょうどよい。写真画像よりも透明度が高いのは少し残念なところ。