画像準備中

XA1E-BV311-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45549893 品番XA1E-BV311-R
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質銀に金・クロスバー接点 質量(g)23 保護構造IP65(IEC 60529) 端子形状はんだづけ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V) 照光種別非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久)10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 外観中形(Φ29)ボタン 耐振動(誤動作)10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 定格通電電流(A)5 メイン接点1b モニタ接点1a 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする