※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)100 長さ(mm)300 注文コード45550136 品番5×100×300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は幅・長さなど41種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

厚さ(mm)5 幅(mm)100 長さ(mm)300 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45550136
2022-02-14
用途:
電動機の取付板
その他業種

加工しやすくてとても良いと思います。また購入したいと思います

対象商品:
45550181
2018-08-29
用途:
壁の緩衝材
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

二度目の使用なのですが、ミリ単位で加工してもらえるので助かります。見た目も高級感があり、違和感も無く、大変満足してます。これからも機会があれば使うつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
45550206
2016-05-12
用途:
エアロバンパーの加工用

FRP製バンパーの下部の補強のため購入しました。表面をステン貼りにし、FRPkの切りとった部分に併せてクッションステーとエポキシで固定しました。硬いものが当たるとこれまでは割れやすかったのですが、それを無くすために加工しました。これまでと安心感が全く違い満足しています。

対象商品:
45550224
2017-09-21
用途:
外部プレート
株式会社 J CUBE 様 (建設業・工事業)

来るのが遅すぎる 一週間でも 遅いのに 結局二週間ですよね。
だったら 最初から二週間て書いておけばいいんじゃないですか?
 こちらで買った商品を 仕事で使うので 納期が あやふやなようでは
今後 頼めません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
45550145
2014-01-14
用途:
操作パネル

面取りしてあるのが地味に嬉しい
mm単位でサイズ指定できると尚良

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする