B-8 配管組立用治具 スーパーブリッジ 45551335 B-8 配管組立用治具 スーパーブリッジ 45551335 B-8 配管組立用治具 スーパーブリッジ 45551335

配管組立用治具

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45551335 品番 B-8
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!

材質/仕上
(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装
(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装
(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(ハンドル)ステンレス鋼/-
(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき
(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
呼び径D(mm)140〜216 寸法H(mm)414 寸法W(mm)320 寸法S(mm)52 寸法B(mm)128 寸法L(mm)230 質量(kg)5.6 適合品番(蝶ボルト)8N、銅めっき仕上げ
注意
※吊上げ運搬には使えません。危険です。
※蝶ボルトは、溶接の火花(スパット)が、付着しにくいよう銅めっきを施してありますが、
通常年2回ぐらいの割合で、交換してください。ねじ操作が、早くラクになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45551344
2017-05-02
用途:
配管仮固定用に使用致します。

使いやすいとの評判で、協力業者さんも使用しています。!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする