INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
胴長止水栓用標準プラス15mmスピンドル(ワン押え、Oリング付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45551879
品番
A-248-15
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
55mm胴長止水栓(+15mm埋込)
全長(mm)
109
ねじ
D:TW13山8
寸法A(mm)
109
寸法C(mm)
33