INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
レバーハンドル部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
湯水表示:なし、主な交換部品:止めネジ41-218
適合
BF-7135S(N)、KS-472S(JW)、SF-7432S(N)、SF-7435S(N)
材質
樹脂製
注文コード
45552073
品番
A-3353/SA
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合品番
BF-7135S(N) KS-472S(JW) SF-7432S(N) 、SF-7435S(N)
適合
BF-7135S(N)、KS-472S(JW)、SF-7432S(N)、SF-7435S(N)
仕様
湯水表示:なし、主な交換部品:止めネジ41-218
材質
樹脂製
色
パールシルバーメッキ(SA)
ハンドル
シングルレバーハンドル