INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーセット
シャワーセットASSY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45552116
品番
A-3433/N88
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合
SF-53S(N)(500), SF-53S(N)(500)/N88, SF-54S(N), SF-56T(N)(500), SF-56T(N)(500)/N88, SF-57T(N)
ねじ
D:M14×1
寸法B(mm)
1300
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.3
水流切替
×