A-3455-17 自在吐水口部 INAX(LIXIL) 45552134

自在吐水口部

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番BF-M115H(N) BF-M135S(N) BF-M145T(N) 、BF-M345T(N) BF-M405(N)(-U) 注文コード45552134 品番A-3455-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・仕様・適合品番など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじD:W26山20 寸法A(mm)16 寸法B(mm)170 適合品番BF-M115H(N) BF-M135S(N) BF-M145T(N) 、BF-M345T(N) BF-M405(N)(-U)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45552134 A-3455-17 31999407 A-3455-17 吐水口部(断熱キャップ付) 自在吐水口部 吐水口長さ:170mm INAX(LIXIL) 吐水口部(断熱キャップ付) 自在吐水口部 吐水口長さ:170mm INAX(LIXIL) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45552834
2022-01-22
用途:
風呂場の修理に使用
サービス業

INAX製のサーモスタット混合水栓の修理で使用しました。経年劣化で根元から漏れてきて検索したら部品が出たので発注して交換しました。純正部品なのでぴったりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする