自在吐水口部

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合BF-M140T(N)、BF-M340T(N)、SF-M435S(N)(170) 仕様整流吐水、断熱キャップあり、主な交換部品:自在部パッキン50-08(1P)/自在リング59-18(1P)/整流口A-200/整流板25-15(1P)/断熱キャップA-3402 適合品番BF-M140T(N) BF-M340T(N) SF-M435S(N)(170) 注文コード45552159 品番A-3488-17
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は適合・仕様・適合品番など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様整流吐水、断熱キャップあり、主な交換部品:自在部パッキン50-08(1P)/自在リング59-18(1P)/整流口A-200/整流板25-15(1P)/断熱キャップA-3402 適合BF-M140T(N)、BF-M340T(N)、SF-M435S(N)(170) 寸法A(mm)16 接続ねじW26山20 表面処理メッキ(Ni-Cr)(パイプ部)、ライトグレー(N85)(断熱キャップ) 寸法B(mm)170 適合品番BF-M140T(N) BF-M340T(N) SF-M435S(N)(170)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45552834
2022-01-22
用途:
風呂場の修理に使用
サービス業

INAX製のサーモスタット混合水栓の修理で使用しました。経年劣化で根元から漏れてきて検索したら部品が出たので発注して交換しました。純正部品なのでぴったりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする