INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
BF-B646T(300)-A85
注文コード
45552256
品番
A-3688-30
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様・適合品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
BF-B646T(300)-A85
寸法A(mm)
16
接続ねじ
W26山20
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
76