INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
レバーハンドル部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
湯水表示:上面(赤・青)、主な交換部品:止めネジ41-23-3
適合
SF-59S-MB/N88、SF-60S-MB/N88、SF-73S-MB/N88、SF-73S-MB2/N88、SF-74S-MB/N88
材質
樹脂製
注文コード
45552299
品番
A-3858
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合品番
SF-59S-MB/N88 SF-60S-MB/N88 SF-73S-MB/N88 、SF-73S-MB2/N88 SF-74S-MB/N88
適合
SF-59S-MB/N88、SF-60S-MB/N88、SF-73S-MB/N88、SF-73S-MB2/N88、SF-74S-MB/N88
仕様
湯水表示:上面(赤・青)、主な交換部品:止めネジ41-23-3
材質
樹脂製
色
オフホワイト
ハンドル
シングルレバーハンドル