INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45552396
品番
A-405
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合
LF-16SPF-13(-U),LF-L16SPF-13
ねじ
D:W26山20
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
107