INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーホース
シャワーホースASSY
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
SF-69S-MB、SF-69S-SW、SF-69S-TO、SF-69SN-SW
注文コード
45552509
品番
A-4243
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
SF-69S-MB、SF-69S-SW、SF-69S-TO、SF-69SN-SW
寸法B(mm)
1250
ねじ
E:M14×1
寸法A(mm)
16
取付ネジ径
E:M14×1