INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
吐水口キャップ部
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45552536
品番
A-4320
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
オートマージュe(AM-90,91,92,93,97ケイ)
ねじ
D:M22×1
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
19.8
寸法C(mm)
37