INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
レバーハンドル部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
湯水表示:上面(赤・青)、主な交換部品:止めネジ41-1114
適合
LF-E340S(N)、LF-E340SC(N)、LF-E340SHC
材質
金属製
注文コード
45552667
品番
A-4544
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合品番
LF-E340S(N) LF-E340SC(N) LF-E340SHC
適合
LF-E340S(N)、LF-E340SC(N)、LF-E340SHC
仕様
湯水表示:上面(赤・青)、主な交換部品:止めネジ41-1114
材質
金属製
色
メッキ(Ni-Cr)
ハンドル
シングルレバーハンドル