※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

LA1KN11

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45552727 品番LA1KN11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●取付位置:前●環境特性:通常環境●製品群:TeSys K 質量(kg)0.045 規格EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.5、JIS C8201-5-1、UL 60335-2-40:Annex JJ 接点構成1NO+1NC 定格絶縁電圧(V)690V 従い IEC 60947-5-1、600V 従い UL 60947-5-1、600V 従い CSA C22.2 No 60947-5-1 保護等級IP20 従いIEC 60529 絶縁抵抗(MΩ)>10 接続端子screw clamp terminals 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-50〜80 保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068 開放熱電流(A)10(at 50 ℃) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×38×35 各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、CE、UKCA 製品分類区分Auxiliary contact block 定格使用電圧(V)690AC 25〜400Hz スイッチング電流(mA)最小5 スイッチング電圧(V)最小17 デバイスLA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする