※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
シュナイダーエレクトリックの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
シュナイダーエレクトリックの 電磁開閉器その他関連用品
LA4KE1B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45552745
品番
LA4KE1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●取付位置:前●製品群:TeSys
質量(kg)
0.01
取付方式
クリップ式
規格
UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-1
保護等級
IP2X 従い IEC 60529
周囲温度(℃)
-50〜80
保護
TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068、TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いDIN 50016
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
26×6×22
各種認証
UL、CSA、CE、UKCA
製品分類区分
Suppressor module
ピーク電圧(V)
最大2Uc
制御回路電圧(V)
12〜24DC、12〜24AC
デバイス
LA4K