INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
SF-B404X、SF-C404X
仕様
整流吐水、断熱キャップなし、主な交換部品:自在部パッキン50-08(1P)/自在リング59-18(1P)/整流口A-200/整流板25-15(1P)
適合品番
SF-B404X SF-C404X
注文コード
45552807
品番
A-5133
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様・適合品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
整流吐水、断熱キャップなし、主な交換部品:自在部パッキン50-08(1P)/自在リング59-18(1P)/整流口A-200/整流板25-15(1P)
適合
SF-B404X、SF-C404X
寸法A(mm)
16
接続ねじ
W26山20
表面処理
メッキ(Ni-Cr)(パイプ部)
寸法B(mm)
119
寸法C(mm)
139.8
適合品番
SF-B404X SF-C404X