※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

LAD8N11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45552858 品番LAD8N11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09〜95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A〜80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m 規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1 補助接点1a1b 周囲温度及び使用空気温度(℃)-60〜80、-5〜60 接続端子screw clamp terminals 開放熱電流(A)10(at 60℃) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76 各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA 定格使用電圧(V)690AC 25〜400Hz IP等級IP20 conforming to IEC 60529 スイッチング電流(mA)最小5 スイッチング電圧(V)最小17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする