※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

LC1D32P7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45552946 品番LC1D32P7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25〜400●過電圧カテゴリー:III 質量(kg)0.375 取付支持形式Plate、レール 規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1 消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e 接点構成3NO 定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit 保護等級IP20 前面 従いIEC 60529 補助接点1NO+1NC 絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit 許容周囲温度(℃)-40〜60、60〜70(ディレーティングあり) 難燃性V1従い UL 94 電極(P)3 接続端子screw clamp terminals モーター容量(kW)7.5 at 220〜230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380〜400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415〜440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660〜690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220〜230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380〜400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415〜440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660〜690VAC 50/60Hz(AC-3e) 機械的耐久性15百万サイクル 電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V 標高(m)0〜3000 定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947 定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947 動作時間(ms)4〜19 opening、12〜22 closing 汚染度(使用環境)3 コイルWithout built-in suppressor module 保護TH従いIEC 60068-2-30 モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors 耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat 開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit 動作回数(回)最大3600/h(60℃) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92 各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme 製品分類区分Contactor アプリケーションMotor control、Resistive load 定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25〜400Hz/Power circuit:<=300DC 耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1 放熱量(W)2〜3 at 50/60Hz スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit 抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均) 制御回路電圧(V)230VAC 50/60Hz デバイスLC1D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする