INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
レバーハンドル部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
湯水表示:上面(赤・青)、主な交換部品:止めネジ41-23-3
適合
SF-810S(N)、SF-810S(N)-MB、SF-810S(N)-MB2
材質
樹脂製
注文コード
45552965
品番
A-6040
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
SF-810S(N)、SF-810S(N)-MB、SF-810S(N)-MB2
仕様
湯水表示:上面(赤・青)、主な交換部品:止めネジ41-23-3
材質
樹脂製
色
メッキ(Ni-Cr)
ハンドル
シングルレバーハンドル