A-612-9 スピンドル部 INAX(LIXIL) 45553008

スピンドル部

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)43適合LF-1Z(H)、LF-7KRZ-13(H)、LF-7KZ-13(H)、LF-7RZ-13(H)、LF-12Z-13(H)、LF-14Z-13(65)、LF-200Z(65)、LF-200Z(120)、LF-270Z、SF-16Z-13、LF-14ZF-13(65)、LF-14ZF-13(65)(H)注文コード45553008品番A-612-9
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法A(mm)43適合LF-1Z(H)、LF-7KRZ-13(H)、LF-7KZ-13(H)、LF-7RZ-13(H)、LF-12Z-13(H)、LF-14Z-13(65)、LF-200Z(65)、LF-200Z(120)、LF-270Z、SF-16Z-13、LF-14ZF-13(65)、LF-14ZF-13(65)(H)全長(mm)43ねじD:2条TW19山8(左ネジ)、E:W24山20商品タイプ左ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45551678
2020-09-22
用途: 水漏れの修理
教育・研究機関

ひっこしてから17年、2回目の交換です。
子供たちがしっかり締め付けるせいか長持ちはしません。
新品は気持ち良いほど水がよく止まります。

対象商品 : 45551687
2020-03-20
用途: 部品交換
医療・福祉・介護関連業

メ-カ-純正部品を迅速、低価格で提供していただき
満足以上の大満足です。また機会ありましたら利用させていただきます。

対象商品 : 45551687
2020-10-21
用途: 部品交換
医療・福祉・介護関連業

純正部品で問題なく交換できました。
迅速な配送にも感謝しています。
機会があればよろしくお願いします

対象商品 : 45551669
2020-05-13
用途: アンダーシンク浄水器用水栓のパッキン交換
望制作室

メーカー品なのでそのまま取り替えることができました。問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする