INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
吐水口部
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
SF-500S-MB、SF-500SHK-MB、SF-500SN-MB、SF-500SNHK-MB
注文コード
45553026
品番
A-6143
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
主な交換部品:パッキン50-979
適合
SF-500S-MB、SF-500SHK-MB、SF-500SN-MB、SF-500SNHK-MB
接続ねじ
M14×1
表面処理
色:白(BW1)
寸法B(mm)
1270