INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
吐水口部
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
SF-HB435S(170)、SF-HB435SN(170)
適合品番
SF-HB435S(170) SF-HB435SN(170)
注文コード
45553139
品番
A-6971-17
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
泡沫吐水、主な交換部品:自在部パッキン50-08(1P)/自在リング59-18(1P)/泡沫口A-202
適合
SF-HB435S(170)、SF-HB435SN(170)
寸法A(mm)
16
接続ねじ
W26山20
表面処理
メッキ(Ni-Cr)(パイプ部)
寸法B(mm)
170
適合品番
SF-HB435S(170) SF-HB435SN(170)