※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
シュナイダーエレクトリックの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
シュナイダーエレクトリックの 電磁接触器
LP1K0910BD3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45553192
品番
LP1K0910BD3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III
質量(kg)
0.225
取付支持形式
Plate、レール
規格
EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4
接点構成
3NO
定格絶縁電圧(V)
Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14
定格電流(A)
9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit
保護等級
IP2X
補助接点
1NO
絶縁抵抗(MΩ)
>10 for signalling circuit
難燃性
V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102
電極(P)
3
接続端子
screw clamp terminals
モーター容量(kW)
2.2 at 220〜230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380〜415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220〜230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380〜415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220〜230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380〜415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4
機械的耐久性
10百万サイクル
電気的耐久性
1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V
標高(m)
2000 without derating
定格インパルス耐電圧(kV)
8
定格遮断容量(A)
110 at 220〜230V conforming to IEC 60947、110 at 380〜400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660〜690V conforming to IEC 60947
動作時間(ms)
30〜40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening
コイル
Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor
周囲温度(℃)
動作:-25〜50、保存-50〜80
開放熱電流(A)
20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit
動作回数(回)
最大3600/h
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
58×45×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA
製品分類区分
Contactor
アプリケーション
Motor control、Resistive load
定格使用電圧(V)
Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz
放熱量(W)
1.3
スイッチング電流(mA)
最小5 for signalling circuit
スイッチング電圧(V)
最小17 for signalling circuit
抵抗(mΩ)
3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)
制御回路電圧(V)
24DC
デバイス
LP1K