INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
1/2水栓用ハンドル部(止水用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45553245
品番
A-730
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合
LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93
呼び径(mm)
1/2
ねじ
D:TW19山8、E:W24山20
寸法A(mm)
54
本体形状
三角