ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45553374 品番 4×100×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

厚さ(mm)4 幅(mm)100 長さ(mm)300 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45553356
2022-07-20
用途:
塗装テスト
水谷ペイント株式会社 様 (製造業)

扱いやすいサイズにカットされていたので使用しやすい。
注文翌日に届いたので驚きました。

対象商品:
45553715
2022-05-16
用途:
重機の修理
アグリジーゼル 様

重機の場合は振動が強いので、ガラスよりこのポリカの方が耐久性が良く、年数を重ねても曇り等の劣化が少ない。

対象商品:
45553681
2021-06-26
用途:
雨よけ窓の追加
製造業

太陽電池を使用した自作機器などを実験的に屋外に出す事がよくあり、雨や鳥糞から機器を守るためにこのポリカ板を使用しました。透明度、強度ともに満足です。

対象商品:
45553505
2020-08-17
用途:
玄関ドアの窓ガラスをポリカ板に交換
その他業種

夏の通風のために網戸化し,ガラスを安全のためポリカ板した。
強度があり防犯の為にも丁度良いものが入手できました。

1人が参考にしています
対象商品:
45553557
2019-06-13
用途:
ガレージの明かり取り(はめ殺し窓)
農・林・水産業

照明の無いガレージに明かり取りとして3枚使用。一緒に注文したHゴムを使って固定しました。アクリルよりは高価ですが、強度もあり加工もしやすい。
ホームセンターでも扱っていますが、厚さも含めてサイズが豊富で助かりました。
発送も早く、ガレージも明るくなり、良い買い物が出来ました。

対象商品:
45553505
2019-03-27
用途:
古いカーポートの屋根修理
製造業

古いカーポート屋根のはりかえで、ポリカーボネート屋根板の
「止め板(厚み4mm、高さ7mm、長さ660mm)」を14本も作らなくては
ならず、材料をさがしていました。
ホームセンター等には適当なサイズのものはなく、大変助かりました。
切断用の冶具を作り、無事止め板が出来、屋根修理もうまくゆきました。

対象商品:
45553487
2018-09-28
用途:
水口栓の修理
農・林・水産業

ホームセンターを四軒探しても厚さ4mmのものはありませんでした。大変助かりましたありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
45553487
2017-11-26
用途:
クラッチカバーのスケルトンに加工
運輸・通信業

まだ使用していません、来年の春までには加工したいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1545:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする