シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
シュナイダーエレクトリックの デジタルパネルメータ
METSEPM5330
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45553402
品番
METSEPM5330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
取付方式
盤面取付
入力種類
電圧/電流
入力電圧(V)
35〜760
電源電圧(V)
AC100〜415/DC125〜250
入力電流(A)
0.05〜8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応