仮眠カーテン 華恋(かれん) プリーツなし/裏地付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45553420 品番 KC-KAPUU
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。
裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しています。(左右2枚入り/フック50個付属)

用途仮眠カーテン セット内容左右2枚入り 色(本体)パープル 横×高さ(mm)2400×850
注意
※裏地に使用する素材は全てポリエステルの暗幕生地でカラーはブラックとなります。
※裏地の遮光率は100%となりますが、ミシン目からは光が漏れる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする