INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
サプライ管抜け防止金具(袋ナット)メッキ有
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45553638
品番
A-965-10
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
適合
1/2水栓ソケット用(メッキ付)
ねじ
D:G1/2
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
15