INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
吐水口部
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
SF-WM435SY、SF-WM435SYZ
適合品番
SF-WM435SY SF-WM435SYZ
注文コード
45553656
品番
A-9651-22
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
泡沫吐水、主な交換部品:自在部パッキン50-08(1P)/自在リング59-18(1P)
適合
SF-WM435SY、SF-WM435SYZ
寸法A(mm)
16
接続ねじ
W26山20
表面処理
メッキ(Ni-Cr)(パイプ部)
寸法B(mm)
220
適合品番
SF-WM435SY SF-WM435SYZ