INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
吐水口部
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
SF-25D(-X4)
適合品番
SF-25D(-X4)
注文コード
45553699
品番
A-998
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
主な交換部品:パッキン50-373-1
適合
SF-25D(-X4)
接続ねじ
G1/2
表面処理
色:白(BW1)
寸法B(mm)
500
適合品番
SF-25D(-X4)