※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45553767 品番 6×100×200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

厚さ(mm)6 幅(mm)100 長さ(mm)200 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45553952
2022-12-12
用途:
電気工事時、部品の取付板
その他業種

イメージしていたとおりの商品でした。切断面には刃物による凹凸が若干有りますが、使用上全く問題有りません。表面に傷が付かないように養生した上でシュリンク包装されていて、良心的だと思います。

対象商品:
45553882
2017-05-23
用途:
割れたガラスの代替素材として使用
株式会社日産クリエイティブサービス 様 (サービス業)

傷もつきにくくアクリルよりも丈夫。従来の窓に設置されたガラスが破損するたびに交換していたが新素材にすることで維持費を効率化できた。

1人が参考にしています
対象商品:
45554092
2017-09-08
用途:
機械の点検窓の透明化
製造業

商品については何も問題はありませんが、納期がかかりすぎるため製作日程の調整が困難。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする