6×100×300 ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm ノーブランド 45553776

ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)300
幅(mm)100
内容量1枚注文コード45553776品番6×100×300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)6幅(mm)100長さ(mm)300材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45553952
2022-12-12
用途: 電気工事時、部品の取付板
その他業種

イメージしていたとおりの商品でした。切断面には刃物による凹凸が若干有りますが、使用上全く問題有りません。表面に傷が付かないように養生した上でシュリンク包装されていて、良心的だと思います。

対象商品 : 45553882
2017-05-23
用途: 割れたガラスの代替素材として使用
株式会社日産クリエイティブサービスサービス業

傷もつきにくくアクリルよりも丈夫。従来の窓に設置されたガラスが破損するたびに交換していたが新素材にすることで維持費を効率化できた。

1が参考にしています
対象商品 : 45554092
2017-09-08
用途: 機械の点検窓の透明化
製造業

商品については何も問題はありませんが、納期がかかりすぎるため製作日程の調整が困難。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする