曜日別特売
AT-100BGA4 アルミ ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45553823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BGA4 アルミ ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45553823
AT-100BGA4 アルミ ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45553823

アルミ ベントキャップ 横ギャラリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)100呼称100注文コード45553823品番AT-100BGA4
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

用途
外壁用
寸法A(mm)157寸法B(mm)129寸法C(mm)97寸法D(mm)35寸法E(mm)52材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする