曜日別特売
AT-75BNA4 アルミ ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45554164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75BNA4 アルミ ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45554164
AT-75BNA4 アルミ ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45554164

アルミ ベントキャップ 網10M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)75呼称75注文コード45554164品番AT-75BNA4
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)

用途外壁用寸法A(mm)157寸法B(mm)129寸法C(mm)72寸法D(mm)35寸法E(mm)44材質アルミ仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし呼称75適合パイプ径(Φmm)75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする