※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45555352 品番 4×100×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

厚さ(mm)4 幅(mm)100 長さ(mm)100 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質塩化ビニール 透明 比重1.45〜1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45555492
2018-09-28
用途:
水口栓の修理
農・林・水産業

良い商品だと思います縦横のサイズも自分の欲しいサイズでした。

対象商品:
45555456
2018-06-15
用途:
穴をあけてモーターをのせる。
その他業種

特殊の作業なので4mmがあってよかったです。アクリル板より加工しやすかったです。耐久性は長く使わないとわからないです。

対象商品:
45555684
2015-02-06
用途:
罠の部品

罠の部品として購入しました。以前はベニア板を使用していましたが、腐敗に心配ないので安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする