Harmonyタイマーリレー RE17シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【制御時間】0.1s〜100h 注文コード45555642 品番RE17RMMW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)

仕様【制御時間】0.1s〜100h 接点1極 定格入力電圧(V)AC/DC12〜240 定格出力電流(A)8 ファンクションマルチファンクション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする