※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの 一般リレー
RM17TG00
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45555703
品番
RM17TG00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
幅(mm)
17.5
質量(kg)
0.13
タイプ
制御リレー
取付方式
IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール
極数
1
定格絶縁電圧(V)
400
時間
遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時)
材質(ハウジング)
自己消火性プラスチック
出力電流(mA)
5
絶縁抵抗(MΩ)
最小500
電源周波数(Hz)
50/60(+/-10%)
使用環境温度(℃)
-20〜50
機械的耐久性
30000000サイクル
電気的耐久性
100000サイクル
汚染度(使用環境)
3
過電圧保護
III
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜70
IP等級
IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング)
スイッチング電流(A)
0.001
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
250
最大スイッチング電力(VA)
1250
相対湿度(%RH)
95
定格電圧範囲(V)
183〜528(AC)
電圧制御範囲(V)
208〜480