※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45555763 品番 8×100×200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

厚さ(mm)8 幅(mm)100 長さ(mm)200 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質塩化ビニール 透明 比重1.45〜1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45555754
2022-05-29
用途:
スイッチの架台として
その他業種

マイクロスイッチの取付架台として使用しています。
LEDの照明を遮らない「透明色」を探していました。
塩化ビニールのため、加工がしやすく厚さもしっかりあり良かったです。

対象商品:
45555763
2018-08-01
用途:
機器取付用のスペーサー作成に

8mm厚の塩ビ板が近くのHCではなくてモノタロウにあって助かります。オリジナルのスペーサー作成に活用しています。

対象商品:
45555867
2018-01-19
用途:
ラジコントラックの素材として
株式会社ホビーコレクション 様

透明なので、他の部品との当たりが確認しやすい。加工しやすく、厚みも丁度いいです。

対象商品:
45555754
2016-06-13
用途:
サンプル作成
エルテック株式会社 様 (製造業)

硬質塩化ビニルでした。硬質か軟質かの表記があると尚良いです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする