曜日別特売
8×100×300 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm ノーブランド 45555772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

(4件のレビュー)
幅(mm)100
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード45555772品番8×100×300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

用途
産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8幅(mm)100長さ(mm)300材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45555754
2022-05-29
用途: スイッチの架台として
その他業種

マイクロスイッチの取付架台として使用しています。
LEDの照明を遮らない「透明色」を探していました。
塩化ビニールのため、加工がしやすく厚さもしっかりあり良かったです。

対象商品 : 45555763
2018-08-01
用途: 機器取付用のスペーサー作成に

8mm厚の塩ビ板が近くのHCではなくてモノタロウにあって助かります。オリジナルのスペーサー作成に活用しています。

対象商品 : 45555867
2018-01-19
用途: ラジコントラックの素材として
株式会社ホビーコレクション

透明なので、他の部品との当たりが確認しやすい。加工しやすく、厚みも丁度いいです。

対象商品 : 45555754
2016-06-13
用途: サンプル作成
エルテック株式会社製造業

硬質塩化ビニルでした。硬質か軟質かの表記があると尚良いです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする