※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの 一般リレー
RXG22B7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45556534
品番
RXG22B7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC24
接点構成
DPDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 5A