水圧テストポンプ手動式

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45556673 品番 T-508
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品
2.5MPa圧力計1/4PT×1個
耐圧ホース×1個
ユニオン継手1/2×1個
ブッシング1/2×1/4×1個
最高圧力(MPa)2.5 プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 水槽容量(L)4.5 材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.) 吸水量(cc/1回)13 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)320×270×200 質量(kg)3 仕様2.5MPa圧力計付 吐出口径R1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-12
用途:
水道管引込工事
楠組 様

メインにバルブが無くなっていたんですね
同じ品番なら同じだと思いました
そこは省くべきじゃないと思います
その分値段上げてでもつけてほしかったですね

1人が参考にしています
対象商品:
45556673
2023-02-23
用途:
水配管の濾水確認
その他業種

圧力計が大きくて見やすかった すこし薄い油膜が浮いて気になりました

2人が参考にしています
対象商品:
45333784
2022-04-03
用途:
消防設備のメンテイナンス時に使用
有限会社太陽電気工業 様 (建設業・工事業)

コンパクトで比較的に安価で水圧テストができるため大変に良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45556673
2021-08-26
用途:
水回り機器の新規設置時
QA片岡 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

性能等、全く問題ありません。
メンテナンスメインで使用頻度の低い私には丁度良い商品です。

2人が参考にしています
2021-01-16
用途:
水圧テスト用
ハシグチ設備 様 (建設業・工事業)

キョーワの水圧ポンプは以前から、使っていますが、他社より、しっかりとしていて、間違いない商品だとおもいます。うちは、ずっとこれを使ってます。

5人が参考にしています
対象商品:
45556673
2020-05-09
用途:
計器インサービス時
製造業

発信器のインサービス時の検出ラインへの水張りに使用しました。検出エア抜きも十分に行えました。

2人が参考にしています
対象商品:
45556673
2020-06-05
用途:
給水管布設時の試験に使用
株式会社縁 様 (建設業・工事業)

到着後早速使用してみました。
従来品と比べてゲージ位置が見やすく操作の邪魔にならない所に設置されてるのが良かった。後水を直接送り込めるので楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
45556673
2019-03-25
用途:
漏水調査
住管装設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安くて、使いやすい!発送も、迅速だし大変満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
1人が参考にしています
2022-11-11

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする