MPT21010 ミニミニストレートドリル MASTER AIR 45556716

ミニミニストレートドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード45556716品番MPT21010
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ストレートタイプなので狭いところで大活躍!!
大変便利です!!

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000全長(mm)145質量(g)400タイプ正回転のみチャック寸法(inch)1/4(6.35mm)ホース口金取付ねじPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556716
2015-10-30
用途: バフ掛け
運輸・通信業

バイクを鏡面仕上げにするたフェルトホイールを取り付け狭い箇所のバフ掛けに購入。念のため簡易レギュを取り付けての作業。
ストレートタイプでこれほど小さな物は他になかったので重宝してます。更に狭い箇所はフレキシブルシャフトを取り付けてのバフ掛け。ただ正逆回転式ではなく一方方向のみの回転なので自分ではバフ掛け用途にしか使えないのが難ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする