MASTER AIR
MASTER AIRの 研削(グラインダー)
MASTER AIRの エアストレートグラインダー
ストリッピングツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45556786
品番
MPT38660
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
空気消費量(m
3
/min)
0.41
仕様
ギア型イレイサーパッド付き
全長(mm)
195
質量(kg)
1.13
寸法
(パッドネジ)5/16-24
穴径(Φmm)
(推奨エアーホース)9.5
使用空気圧力(MPa)
0.62
RoHS指令(10物質対応)
対応